DPGT11T304LF KC5010 ISO インサート DPGT-LF ケナメタル 25235124

ISO インサート DPGT-LF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)厚さ(mm)3.97注文コード25235124品番DPGT11T304LF KC5010
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.4コーナーR(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)11寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)11.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする