曜日別特売
CDJNL3225P15MN7 旋削ホルダー CDJN-MN ケナメタル 25235779

旋削ホルダー CDJN-MN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
勝手
全長L1(mm)170
内容量1個注文コード25235779品番CDJNL3225P15MN7
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

外径ホルダー。CDJN93°。MN

勝手全長L1(mm)170シャンク高さH(mm)32形状ひし形55°寸法F(mm)32寸法LH(mm)38シャンク幅B(mm)25切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムKendex(TM)ゲージインサートDN.N150708
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする