ケナメタル
内径ボーリングバー A-SWLC 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
形状
三角形
六角形80°
三角形
逃げ角(度)
6
8
6
7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25235797
品番
A08RSWLCR2
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-SWLC95°。スチールシャンク
勝手
右
形状
三角形
寸法F(mm)
7.9
逃げ角(度)
6
全長L1(mm)
203
シャンク径D(Φmm)
13
最小加工径D(Φmm)
15.2
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリューオン
ゲージインサート
WC_2151