ケナメタル
内径ボーリングバー A-SWLC 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
形状
六角形80°
六角形80°
三角形
逃げ角(度)
7
8
6
7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25235806
品番
A10SSWLCR3
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-SWLC95°。スチールシャンク
勝手
右
形状
六角形80°
寸法F(mm)
10.3
逃げ角(度)
7
全長L1(mm)
254
シャンク径D(Φmm)
16
最小加工径D(Φmm)
19.6
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリューオン
ゲージインサート
WC_3252