ファイン・耐熱ブラッセン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード25235904 品番FC-145
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ファイン・耐熱ブラッセンは耐水・耐熱性に優れており、鉄はもちろん、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属に黒染(着色)できます。
熱硬化後は耐油・耐溶剤性に優れます。
耐熱温度は400℃以上です。
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2〜3μmの真っ黒な仕上がりとなります。
塗膜は強靭で密着性・耐摩耗性に優れます。
ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く、必要なところに必要量だけを塗布できます。
耐油性・耐溶剤性が必要な場合は250℃以上の温度で1時間以上加熱硬化して下さい。高温で長時間加熱する程、耐油性・耐溶剤性が向上します。

使用方法
(1)シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。
(2)良く攪拌して目的物より20〜30cm離して均一に薄く塗布して下さい。1回で均一に仕上がらない場合は、10分程置いてから薄く塗り重ねて下さい。
(3)30分程で指触乾燥しますが完全乾燥には2時間ほどかかります。完全乾燥してから使用して下さい。急ぐ場合は、スプレー後30分程置いてから100℃で20分ほど乾燥して下さい。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属の黒染(着色) 膜厚(μm)2〜3 密着性碁盤目試験常温乾燥:100/100、400°6時間:100/100、600℃1時間:100/100 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量168mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.08MB)
注意
※厚く塗布しますと密着性が悪くなりますので均一に薄く塗布して下さい。
※余分な所に付着した場合はシンナーで取り除いて下さい。(熱硬化後はシンナーで除去しにくくなります)
※詰まりを防ぐため、使用後は必ず容器を逆さにして液がでなくなるまで空吹きして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする