80B10RP70SP12CFP フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70 ケナメタル 25235919

フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)80刃数Z10注文コード25235919品番80B10RP70SP12CFP
参考基準価格(税別)¥159,900販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角70°。12タイプ

加工径ΦD(mm)80径D(Φmm)27最大径(Φmm)92フランジ径D(Φmm)64寸法L(mm)50最大切込深さ(mm)5.9刃数Z10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする