63B05RP70SP12CFP フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70 ケナメタル 25236025

フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)63刃数Z5注文コード25236025品番63B05RP70SP12CFP
参考基準価格(税別)¥95,300販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角70°。12タイプ

加工径ΦD(mm)63径D(Φmm)22最大径(Φmm)75フランジ径D(Φmm)54寸法L(mm)40最大切込深さ(mm)5.9刃数Z5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする