ケナメタル
旋削ホルダー CRDN-MN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25236269
品番
CRDNN2525M12MN4
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。CRDN。MN。ニュートラル
形状
円形
勝手
勝手なし
クランプシステム
Kendex(TM)
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
12.5
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
30
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
RN.N120400