CRSNL2525M12MN7 旋削ホルダー CRSN-MN ケナメタル 25236287

旋削ホルダー CRSN-MN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード25236287品番CRSNL2525M12MN7
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

外径ホルダー。CRSN。MN

勝手形状円形切込み角Kr(°)45クランプシステムKendex(TM)チップ逃げ角(°)0寸法F(mm)32全長L1(mm)150寸法LH(mm)26シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25ゲージインサートRN.N120700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする