アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の ポップ用品
アルファ[販促]の 立体ポップ
立体パネル「たこ吉」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25237365
品番
GK8-0021
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
組立式なので収納も楽々!
吊りひも1本(2m)付
取説付
材質
発泡PS+コート紙+PP貼り
質量(g)
240
厚さt(mm)
パネル:5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
49.5×44.5×44.5