アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 夏季
短冊30入(穴あき・こより付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20パック)
注文コード
25237636
品番
XA8-0306
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
短冊にはあらかじめこよりを通す穴が開いています。
セット内容
短冊×30枚(金銀入)、こより×30本
材質
短冊:上質紙 こより:和紙
長さ(cm)
こより:21
寸法(高さH×幅W)(cm)
短冊:26.2×5.4