アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 夏季
笹用スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25237724
品番
TE2-4057
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
専用スタンドで置き展開もラクラク!
組立式(パイプ差込式)
用途
120〜270cm用(240・270cm推奨)
材質
布・木・PVC
質量(kg)
1.3
サイズ
大
厚さt(mm)
土台24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15×30×30
筒内径(Φmm)
16