アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 夏季
DX七夕笹&スタンドセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25237810
品番
TI2-4002
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
存在感のある大きなバンブー立木!
スチールスタンド付
組立式(3分割)
化粧箱入
組み立てラクラク!収納時はコンパクト。
短冊に願い事を書く参加型イベントから七夕の雰囲気作りまで大活躍!
材質
布・PE・スチール
長さ(cm)
笹:180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
スタンド:16×35×29.5