ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート TNMS
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
25238125
品番
TNMS220408 KC5410
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。13°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
形状
三角形
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
22