アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 夏季
朝顔スプレー3本枝
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25238169
品番
SP2-0025
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
日本の夏の象徴「あさがお」で涼味やお中元・浴衣コーナーを華やかに演出
材質
布・PE
寸法(mm)
枝径:4
長さ(cm)
63
花径(cm)
8