ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25238177
品番
3.76213R125
参考基準価格(税別)
¥1,053,400
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用
全長L(mm)
200
溝長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
60
加工径ΦD(mm)
213
ゲージインサート
DFT06T3
材質
コバルトハイス
寸法L1(mm)
125
コーティング
PVDコーティング
最大加工径D(Φmm)
220
カップリングサイズ
60
カートリッジ
内刃:3.77000R083、外刃:3.77000R084V
フランジ径D(Φmm)
125
パイロットドリル
B510S30.