ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
スロアウェイドリル DFR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25238877
品番
DFR125R3WD20M
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。
旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。
WDシャンク
シャンク径D(Φmm)
20
ドリル長(mm)
59.9
刃径D1(Φmm)
12.5(最大:13.5)
シャンク長ls(mm)
45
ゲージインサート
DFR0202
加工深さ(mm)
37.5