アルファ[販促]
ワンタッチ提灯コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
全長(m)
32
注文コード
25239289
品番
TG8-0005
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
提灯掛けがワンタッチ!電球も取付け可能な提灯コード。
用途
30灯用
全長(m)
32
材質
ABS他
電源(AC V)
100
注意
※提灯・電球はセットに含まれません。別売の提灯と家庭用電球を別途ご用意ください。(対応電球サイズ:口金E26/1ヵ所あたり40Wまで)