アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の ポップ用品
アルファ[販促]の ちょうちん
提灯ガーランド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25239307
品番
FE8-0002
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
お花見や夏祭りシーズン・SALE・創業祭などに!賑やかなお祭りの雰囲気を手軽に演出!低コストでボリューミーな提灯の連続旗が登場!
両面
3色7連の提灯連続旗(厚紙製)に1.8mのひもが通してあります。
材質
厚紙提灯:ボンアイ18kg ひも:綿
長さ(cm)
ひも:180
寸法(高さH×幅W)(cm)
厚紙提灯:18.5×14