ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート TNMG-FF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
25239638
品番
TNMG110308FF KC5010
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正三角形
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
3.18
厚さS(mm)
3.18
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
6.35
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
11