KR型枠(50mm)平パネル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25239639 品番8000021
参考基準価格(税別)¥13,560 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は84種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。
他社製品に比べ約20%も軽くしました。
折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。
補強リブを工夫し強度を増しました。
ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。

用途直線部に使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)1363.5 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)300
関連資料:(0.13MB)(0.75MB)(1.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルとの併用は出来ません。
KR鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする