曜日別特売
8000002 KR型枠(50mm)平パネル NSP 25239648

8000002 KR型枠(50mm)平パネル NSP 25239648
8000002 KR型枠(50mm)平パネル NSP 25239648

KR型枠(50mm)平パネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード25239648品番8000002
参考基準価格(税別)¥9,180販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。
他社製品に比べ約20%も軽くしました。
折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。
補強リブを工夫し強度を増しました。
ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。

用途
直線部に使用します。
材質亜鉛鋼板長さ(mm)910厚さ(mm)型枠:50高さ(mm)300
関連資料:(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルとの併用は出来ません。
KR鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする