ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの ねじ切り
ねじ切り インサート LT-NR/L-ISO
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25240645
品番
LT16NR10ISO KC5010
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り用インサート。60°。ISO。内径
寸法E(mm)
1
勝手
右
寸法Rc(mm)
0.6
インサートサイズ
16
寸法EX(mm)
0.7