ねじ切り インサート LT-ER/L-UN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法E(mm)16 注文コード25240733 品番LT16ER16UN KC5010
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法Eなど29種類から選べます 他の種類を見る

ねじ切り用インサート。アメリカンUN。外径

寸法E(mm)16 勝手 寸法Rc(mm)0.9 インサートサイズ16 寸法EX(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする