ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの ねじ切り
ねじ切り インサート LT-ER/L-60
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25241013
品番
LT16ERAG60 KC5010
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無。外径
インサートサイズ
16
寸法Rc(mm)
0.08
寸法EX(mm)
1.2
寸法E(mm)
1.7
ねじピッチ(mm)
0,50-3,0
勝手
右