ねじ切り インサート LT-ER/L-ISO

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード25241144 品番LT16ER05ISO KC5025
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

ねじ切り用インサート。ISO。60°。外径

寸法E(mm)0.5 勝手 寸法Rc(mm)0.6 インサートサイズ16 寸法EX(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする