曜日別特売
LT16ER28UN KC5025 ねじ切り インサート LT-ER/L-UN ケナメタル 25241223

ねじ切り インサート LT-ER/L-UN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)寸法E(mm)28注文コード25241223品番LT16ER28UN KC5025
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ねじ切り用インサート。アメリカンUN。外径

寸法E(mm)28勝手寸法Rc(mm)0.6インサートサイズ16寸法EX(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする