ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの ねじ切り
ねじ切り インサート LT-NR/L-RD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25242964
品番
LT22NR6RD KC5025
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじ切り用インサート。ラウンド。内径
ねじピッチ(mm)
1.7
寸法E(mm)
1.5
勝手
右
インサートサイズ
16
寸法EX(mm)
0.93