ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスドリル関連商品
スロアウェイドリル インサート DFR-GD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25243174
品番
DFR020204GD KC7140
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
Drill Fix DFRインサート 。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に推奨する汎用チップブレーカー形状
寸法L1(mm)
7.12
内接円(mm)
D12.3
コーナーR(mm)
0.4
幅W(mm)
4.9
厚さS(mm)
2.79