注意
※録画機能を使用するためには別途microSDカードが必要です。。
※設置には電気工事が必要な製品になりますので、設置をご検討の方はお近くの工務店・電気工事店等にご相談ください。
※既設の配線がΦ0.65mm〜Φ0.9mmのインターホンケーブル2芯線を使用していた場合、そのまま使用して配線することができます。
※配線工事には必ず電気工事士の資格を持つ方が工事をして下さい。
※本製品は侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※室内親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォンやタブレットへの専用アプリケーション「NastaInterphone」のインストールが必要です。通信環境やスマートフォンの環境・設定等によっては、正常に起動しない場合や機能の一部がご利用いただけない場合があります。アプリケーションのダウンロードおよび利用には通信料がかかります。
※掲載画像の一部にはオプション追加設定機能の画像も含まれておりますので品番をご確認の上ご購入お願い致します。
※アプリ・サブスクリプションについて
※Nasta Interphone 製品をご使用いただくには、専用のスマートフォンアプリ「Nasta Interphone」のインストールが必要です。オプションの有料プランもご用意しております。