Nasta Interphone ナスタ インターホン タブレットセット(有線モデル)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト(W) 注文コード25243245 品番KS-DP01UT-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥88,000
販売価格(税別)
80,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インターフォンを変えよう。生活を変えよう。
いま、暮らしが大きく変化しています。
Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。
インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。
24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。
今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。
タブレットを室内親機に接続して使用できるためWifi環境がない方向けのセットです。
【24H防犯カメラ機能】
訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)
照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。
また玄関前の様子をリアルタイムで確認でき、音声で呼びかけることもできます。
【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】
従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。
宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。
【タブレット】
従来の室内モニターとしてご使用いただけます。

用途インターホン 防犯カメラ 付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 8本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個 仕様ナイトビジョンあり セット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、タブレット 1台、タブレット壁付ホルダー 1台、接続ケーブル(150mm、500m)、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台 材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂 ホワイト(W) 質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220,/【タブレット】:約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88) 消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20 電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給、【タブレット】室内親機より供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22/【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23 使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃〜40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃〜50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)/【タブレット】周辺温度:0℃〜50℃ 湿度最大75%(結露なきこと) 防水性IP54 画面仕様7インチIPS液晶モニター カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
注意
※録画機能を使用するためには別途microSDカードのご用意が必要です。
※設置には電気工事が必要な製品になりますので、設置をご検討の方はお近くの工務店・電気工事店等にご相談ください。
※既設の配線がΦ0.65mm〜Φ0.9mmのインターホンケーブル2芯線を使用していた場合、そのまま使用して配線することができます。
※配線工事には必ず電気工事士の資格を持つ方が工事をして下さい。
※本製品は侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※掲載画像の一部にはオプション追加設定機能の画像も含まれておりますので品番をご確認の上ご購入お願い致します。
※室内親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォンやタブレットへの専用アプリケーション「NastaInterphone」のインストールが必要です。通信環境やスマートフォンの環境・設定等によっては、正常に起動しない場合や機能の一部がご利用いただけない場合があります。アプリケーションのダウンロードおよび利用には通信料がかかります。
※〈インターホンの取付け後〉に〈タブレットセットの取付〉をしてください。
※アプリ・サブスクリプションについて
※Nasta Interphone 製品をご使用いただくには、専用のスマートフォンアプリ「Nasta Interphone」のインストールが必要です。
※タブレットには専用アプリケーションがインストールされていますので、室内親機とタブレットを付属のケーブルで接続すれば、ご使用になれます。
※メッセージ応対:呼び出しに対応できない場合、メッセージ(SMS)を音声で流すことができます。
※通話内容を保存:訪問者との通話内容を保存して、あとからスマホで確認できます。
※外を見る&通話:リアルタイムで外の映像と音声を確認することができます。通話ボタンを押さない限り、外に音声は聞こえません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする