タブレット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25243279 品番KS-DP01T-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,200
販売価格(税別)
32,000

Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のタブレットです。
標準セットを導入した後、Wi-Fi環境を設けなかった場合、後付けでタブレットを有線接続してご使用いただけます。

用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品 付属品タブレット(有線版アプリ)、タブレット壁付ホルダー、接続ケーブル(150mm,500m各1本)、タッピンねじΦ3.8×20 4本 質量(g)約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88) 電源室内親機より供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23 使用環境条件【タブレット】周辺温度:0℃〜50℃ 湿度最大75% 結露なきこと 画面仕様7インチIPS液晶モニター
注意
※〈インターホンの取付け後〉に〈タブレットセットの取付〉をしてください。
※ファイルの種類/記憶データ/設定/サイズ/形式/記録状態等によっては、操作・再生などができない場合があります。
※本製品でネットワーク機能を使用する場合、別途インターネット回線契約が必要です。
※コンテンツによってはダウンロードできないものもあります。
※メディアの種類/記憶データ/設定/サイズ/形式/記録状態等によっては、操作・再生などができない場合があります。
※SDXCの転送速度は、SDHCの転送速度と同等になります。
※Wi-Fi接続でタブレットをご使用いただく場合、タブレット壁付けホルダーから取り外して設置してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする