玄関子機壁付けベース(L)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25243288 品番KS-DP01-TB02-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用の取付けパーツです。
他製品からNasta Interphoneに交換する際、着脱跡が目立つ場合に使用する目隠しパーツです。

用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品 付属品なべタッピンねじ呼びM4×25 2本、タッピンねじ呼びΦ3.8×20 2本 材質ABS樹脂難燃グレード(ブラック) ブラック(BK) 質量(g)31 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.2×132.2×12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする