曜日別特売
CZS-BT55 コンパクトスタンド AURORA(共栄商事) 25243349

コンパクトスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25243349品番CZS-BT55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

32~55インチディスプレイに最適
シンプルでコンパクトな2-WAYスタンド

質量(kg)35.6積載荷重(kg)【ディスプレイ】~28機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)棚板耐荷重(kg)~15ディスプレイ~55インチ ※対応インチは55インチまでを上限とします。取付金具【ディスプレイ(mm)】VESA100×100、100×200、200×100、200×200、【VESA(W/Hmm)】100・200・300・400H~440傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~5フリー調整棚板有効寸法(mm)W450×D400
関連資料:(1.55MB)
注意
※ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。
※お届け先によっては車上渡しとなる可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,500/税込7,150
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする