AURORA(共栄商事)
AURORA(共栄商事)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
AURORA(共栄商事)の ディスプレイ/モニター付属品
スマートポールスタンド両面設置タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25243358
品番
NaPS-B55TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
1台でディスプレイ両面設置が可能な両面用スマートポールスタンド
質量(kg)
35.7
取付方式
【ディスプレイW/H】VESA W100・200・300・400 H〜420mm
積載荷重(kg)
【ディスプレイ】〜30(1台あたり)
機能
高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
キャスター径(Φmm)
エラストマー:60
角度調整範囲
0〜±4
ディスプレイ
〜55インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.07MB)
注意
※ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません