曜日別特売
ALS-SB60 ニューデザインアルミローススタンド AURORA(共栄商事) 25243367

ニューデザインアルミローススタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25243367品番ALS-SB60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

小型~大型用ディスプレイ対応
スタジオ・会議室・店舗等さまざまなシーンで活躍!
ハンドルの高さもフリー調整でき、配線をまとめるケーブルフックとしてもご利用いただけます。
ディスプレイの2段階調整機能付き。

質量(kg)16.4取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100~400 H~420mm積載荷重(kg)【ディスプレイ】~40機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:60ディスプレイ~60インチ傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~45調整RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.06MB)
注意
※ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,000/税込12,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする