AURORA(共栄商事)
AURORA(共栄商事)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
AURORA(共栄商事)の ディスプレイ/モニター付属品
卓上スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25243376
品番
DT-N1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
既設テーブルやEIAラック・レクチャーキャビネットにも 設置可能な卓上スタンド
付属品
ゴム脚:4個
質量(kg)
7.3
取付方式
【ディスプレイW/H】VESA 75×75・100×100・100×200・200×100・200×200
積載荷重(kg)
【ディスプレイ】〜12
機能
高さフリー調整可能
角度調整範囲
0〜±10
ディスプレイ
〜40インチ
首振り
0〜30°
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.07MB)
注意
※ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません