AURORA(共栄商事)
天吊コンパクトハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25243437
品番
MDH-B200UK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
各メーカーのスピーカーに幅広く対応。
スピーカー設置後の傾斜・首振り調整可能。
ドーム型カメラも取付可能でセキュリティーにも最適。
付属品
機器取付用ボルトセット
仕様
実用新案取得品
質量(kg)
2.9
積載荷重(kg)
~15
機能
左右首振り調整可能
色(本体)
メタリックダークグレー
傾斜角度(°)
0~90フリー調整
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.07MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません