AURORA(共栄商事)
AURORA(共栄商事)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
AURORA(共栄商事)の ディスプレイ/モニター付属品
天吊コンパクトハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25243464
品番
MDH-B600UK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
各メーカーのスピーカーに幅広く対応。
スピーカー設置後の傾斜・首振り調整可。
ドーム型カメラも取付可能でセキュリティーにも最適。
付属品
機器取付用ボルトセット
仕様
実用新案取得品
質量(kg)
3.8
積載荷重(kg)
〜15
機能
左右首振り調整可能
色(本体)
メタリックダークグレー
傾斜角度(°)
0〜90フリー調整
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.07MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません