AURORA(共栄商事)
AURORA(共栄商事)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
AURORA(共栄商事)の ディスプレイ/モニター付属品
昇降式スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25243489
品番
LZS-EX90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
90インチクラスの超大型ディスプレイ対応
リモコン操作でディスプレイをスムーズに昇降可能。
仕様
実用新案取得品
質量(kg)
55
取付方式
【ディスプレイ(mm)】VESA W200・300・400・500・600 H〜500
積載荷重(kg)
【ディスプレイ】〜80
機能
高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
キャスター径(Φmm)
エラストマー:100
ディスプレイ
〜90インチ
昇降方式
電動
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.07MB)
注意
※ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません