AURORA(共栄商事)
AURORA(共栄商事)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
AURORA(共栄商事)の ディスプレイ/モニター付属品
コードレスディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25243498
品番
ULS-M1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。
コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能!
ディスプレイスタンドタイプは会議やイベントなどに最適です。
質量(kg)
45.5
タイプ
コードレス
取付方式
【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H〜420
積載荷重(kg)
〜40
機能
縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、天板高さフリー調整可能
キャスター径(Φmm)
エラストマー:100
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×160×90
首振り
左右:30°フリー調整
昇降幅(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
ディスプレイサイズ(目安)
〜60インチ
関連資料:
(0.09MB)
注意
※ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません