AURORA(共栄商事)
AURORA(共栄商事)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
AURORA(共栄商事)の ディスプレイ/モニター付属品
コードレスリフトスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25243507
品番
ULS-JT2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。
コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能!
リフトタイプはプロジェクターや重量物の昇降などに最適です。
付属品
落下防止バー/アジャスター/アジャスター固定金具/充電式バッテリー
質量(kg)
60
タイプ
コードレス
積載荷重(kg)
〜60
天板高さH(mm)
フリー調整可 昇降ストローク400
キャスター径(Φmm)
エラストマー:100
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×160×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
760×620
関連資料:
(0.07MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません