AURORA(共栄商事)
AURORA(共栄商事)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
AURORA(共栄商事)の ディスプレイ/モニター付属品
プロジェクター用吊ハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25243525
品番
HPJ-10-AT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
各社プロジェクターに最適な万能ハンガー!
取付高さ位置調整、前後・左右傾斜微調整可能。
天井施工がしやすい、アタッチメント金具付タイプ。
付属品
プロジェクター取付用ボルトセット
質量(kg)
3
高さ(mm)
天井面〜プロジェクター取付位置:407.9〜557.9
最大積載量(kg)
〜12まで
機能
前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ幅(mm)
150フリー調整
関連資料:
(0.08MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません