AURORA(共栄商事)
AURORA(共栄商事)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
AURORA(共栄商事)の ディスプレイ/モニター付属品
プロジェクター用吊ハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25243534
品番
HPJ-S1-AT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
各社プロジェクターに対応!
前後・左右傾斜微調整可能。
天井施工がしやすい、アタッチメント金具付
ショートタイプ
付属品
プロジェクター取付用ボルトセット
高さ(mm)
天井面〜プロジェクター取付位置:130
質量(g)
2.0kg
最大積載量(kg)
〜12まで
機能
前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.06MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません