日動工業
マグピタチューバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25243577
品番
LMTW-10CH
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト!
明るさ3段階の充電式LEDライトです。
金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途
内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り
付属品
USBケーブル
本体質量(g)
420
色温度(K)
6500
寿命
約500回
点灯方式
HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
フック
○
光源色
昼光色
充電時間(時間)
10
設置場所
屋内外兼用
マグネット
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX3
定格光束(Lm)
HIGH:1180/MID:620/LOW:310
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
関連資料:
(0.07MB)
注意
※USB-ACアダプターは付属しておりません。市販のUSB-ACアダプター(5V/2A出力)をご用意下さい。