日動工業
日動工業の 照明器具
日動工業の 施設・屋外照明
日動工業の 高天井照明器具
フリーズディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
水銀灯400Wクラスの明るさ
注文コード
25243586
品番
L120FZB-P-H110-50K
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!
冷凍倉庫F4級対応
電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途
冷蔵倉庫、冷凍倉庫に
付属品
M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
仕様
水銀灯400Wクラスの明るさ
質量(kg)
(100V)4.5
入力電圧(V)
100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286×268×267
使用環境温度(℃)
-60〜20
入力電圧範囲(V)
AC85〜264
平均寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電線
H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し)
定格光束(Lm)
16500