日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の スタンド式投光器
防雨型LEDパノラマアップライト170W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25243604
品番
LUL-170W
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
連結できる!全方位照射!
移動は楽々!!キャスター付!
用途
仮設照明やイベントに
付属品
入力電線10m×1、防塵カバー×1
消費電力(W)
170
コード長さ(m)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×1217
色温度(K)
6500
使用環境温度(℃)
-20〜50
光源色
昼光色
電源タイプ
電源コード
連結数
8
使用場所
屋内外
入力電圧範囲(V)
AC85〜125
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨型
入力電源(V)
100
入力電線
10m
定格光束(Lm)
22900
電球の種類
LED