日動工業
日動工業の 照明器具
日動工業の 施設・屋外照明
日動工業の 一体型LEDベースライト
LEDベースライト40形逆富士型スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25243647
品番
BSL-S40PV-50K
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)
2.1
タイプ
逆富士型スリム
消費電力(W)
(100V)39(200V)39
定格電圧(V)
AC100/200兼用
定格電流(A)
(100V時)0.41(200V時)0.21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×160×54
色温度(K)
5000
使用環境温度(℃)
-20〜40
光源色
昼白色
LED
40W
設置場所
屋内型
入力電圧範囲(V)
AC90〜264
平均寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
6740
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(2.21MB)