LEDベースライト40形トラフ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25243717 品番 BSL-T30PV-50K
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!

質量(kg)1.5 タイプトラフ型 消費電力(W)(100V)31(200V)31 定格電圧(V)AC100/200兼用 定格電流(A)(100V時)0.31(200V時)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20〜40 光源色昼白色 LED30W 設置場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90〜264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)5110
関連資料:(0.06MB) 取扱説明書:(2.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする