LEDリーフクリップ用LED交換球

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25243769 品番 LLF39-50K
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
質量(g)380 消費電力(W)40 口金E26 定格電流(A)0.43 全光束(Lm)5100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×111 色温度(K)5000 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×129×168 使用場所屋内 適応LCLF-395 平均寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
車庫の明かり
菊池建設 様 (建設業・工事業)

E26の口金の電球型LEDを使用していましたが、電球と取り換えるだけでとても簡単に明るくなり良いです。

2025-03-08
用途:
鈑金塗装作業に

前に4枚式のを使用してましたが、破損してしまって、ソケット側が使えたのでこちらを試してみようと購入しました。
3枚でもなかなか明るいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする